ヤマリア(YAMASHITA)
エギ王 K 2.5号
濁り潮に馴染む緑のフラッシングボディにイカへのアピールを意識したオレンジの組み合わせ。赤のアクセントも加わり、アングラーからの視認性も抜群。
用途
変わり続けるフィールドに対応するために生まれた、低活性のイカを釣るためのエギ王K
仕様
【沈下タイプ】ベーシック
全長(mm)
【針抜き】75
色
087 グリーンエナジー
質量(g)
11
種類
ラメ布
サイズ(号)
2.5
ボディーカラー
【下地】緑
沈下スピード(m/s)
約5
内容量
1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60327980
087 グリーンエナジー
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください