ヤマリア(YAMASHITA)
エギ王 K 2.5号
シルエットが際立つ紫ボディは、深場や闇夜など最も暗い状況下で効果を発揮。蛍光柄のアクセントで、ナーバスな大型イカも魅了する。
用途
変わり続けるフィールドに対応するために生まれた、低活性のイカを釣るためのエギ王K
仕様
【沈下タイプ】ベーシック
全長(mm)
【針抜き】75
色
085 マリアナモンスター
質量(g)
11
種類
ラメ布
サイズ(号)
2.5
ボディーカラー
【下地】紫
沈下スピード(m/s)
約5
内容量
1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60327955
085 マリアナモンスター
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください