曜日別特売

ラピードF130

ラピードF130 - ヤマリア(YAMASHITA)ラピードF130 - ヤマリア(YAMASHITA)ラピードF130 - ヤマリア(YAMASHITA)ラピードF130 - ヤマリア(YAMASHITA)ラピードF130 - ヤマリア(YAMASHITA)ラピードF130 - ヤマリア(YAMASHITA)ラピードF130 - ヤマリア(YAMASHITA)

ホログラムのフラッシング効果によるアピール要素と、見切られ難い透過性(クリア)を併せ持つ「透過フラッシング」カラー。捕食者に追われ弱って血のにじんだベイトをイミテートし、低活性な日中や晴れ間に効果的。

用途【シーバスタックルでも使える、ライトショアプラッギング対応モデル】悔しい場面よ、サヨウナラ。ルアーを追ってきたのに、食わせきれず見切っていく青物たち・・・。「ここで、こういう動きが出せたら・・・・」、その想いを叶えられるのがラピードだ。アングラーの操作に、変幻自在のアクションで応えてくれる。だから「食わせ」られる!意のままに動く。だから食わせられる!!ダイブもジャークもトゥイッチも。ロッドを大きく手前に引いて水面直下を泳がせるロングジャークでは、ベイトフィッシュのような生物的波紋を伴いながらアクションする。ジャーク幅を短くして、ハイテンポで誘っても、バランスを崩さず、水面への飛び出しがない。連続トゥイッチでも、小型ペンシルのようなハイレスポンスで、逃げ惑うベイトフィッシュを演出。出したいアクションは、何でもできる。アクションに変化を付けて、食わせのタイミングが演出できる。だから今までは、反転して帰っていくのを悲しく見送るしかなかった青物も、口を使わせることができるのだ。その他【リング】#6002 血みどろ質量(g)30フック#1サイズ(mm)130内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60327901002 血みどろ
2,570
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする