激しいフラッシング効果で魚を寄せ、バイトの瞬間が分り易い蛍光ヘッドカラー!朝マヅメなどローライト時におススメ。
用途【シーバスタックルでも使える、ライトショアプラッギング対応モデル】悔しい場面よ、サヨウナラ。ルアーを追ってきたのに、食わせきれず見切っていく青物たち・・・。「ここで、こういう動きが出せたら・・・・」、その想いを叶えられるのがラピードだ。アングラーの操作に、変幻自在のアクションで応えてくれる。だから「食わせ」られる!意のままに動く。だから食わせられる!!ダイブもジャークもトゥイッチも。ロッドを大きく手前に引いて水面直下を泳がせるロングジャークでは、ベイトフィッシュのような生物的波紋を伴いながらアクションする。ジャーク幅を短くして、ハイテンポで誘っても、バランスを崩さず、水面への飛び出しがない。連続トゥイッチでも、小型ペンシルのようなハイレスポンスで、逃げ惑うベイトフィッシュを演出。出したいアクションは、何でもできる。アクションに変化を付けて、食わせのタイミングが演出できる。だから今までは、反転して帰っていくのを悲しく見送るしかなかった青物も、口を使わせることができるのだ。その他【リング】#6色006 サイトピンキー質量(g)30フック#1サイズ(mm)130内容量1個