曜日別特売

オモリグリーダー

オモリグリーダー - ヤマリア(YAMASHITA)オモリグリーダー - ヤマリア(YAMASHITA)オモリグリーダー - ヤマリア(YAMASHITA)オモリグリーダー - ヤマリア(YAMASHITA)オモリグリーダー - ヤマリア(YAMASHITA)オモリグリーダー - ヤマリア(YAMASHITA)

【アタリが明快】エダス部分を糸の伸びが少ないエステルラインを採用することで、イカの小さなアタリも伝達。【ガイドに巻き込んでも安心、チチワ仕様(シングルタイプを除く)】道糸接続部分がチチワ仕様なので、ガイドに巻き込んでも安心です。【取り出しワンタッチ、スプール仕様】夜の船上でもワンタッチで取り出せるスプール仕様。

用途シチュエーションに応じて選べるオモリグリーダー入数2組号数【エダス】4号内容量1パック(2組×1パック)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(cm)
全長(cm)
幹糸
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60328445シングルタイプ【エダス】110【仕掛】1103号
450
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
60328461ダブルタイプ【エダス】上5・下65【仕掛】1704号
680
679
747(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする