ハンディ・クラウン
コーキング仕上げヘラ 太鼓 替ゴム
多彩な替えゴムで自分好みにカスタマイズ!
用途
屋根のあご下シーリング用/水切り施工時のシーリング用/三角シーリング用
幅(mm)
約37(ゴムの厚さを含めない)
全長(mm)
約75
ゴム厚(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60331647
KO-TGK
ブラック
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60331656
KO-TGR
レッド
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60331665
KO-TGA
アメゴム
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください