曜日別特売

ABCパーツ

ABCパーツ - 篠原電機ABCパーツ - 篠原電機ABCパーツ - 篠原電機ABCパーツ - 篠原電機

1.JIS協約形電灯分電盤用回路遮断器(スリムブレーカ)の取り付けと互換性があり、設置・増設・変更・改造も簡単に行えます。
2.両サイドの切り欠きから容易に配線を逃がすことができます。
また、自在ブッシュ等による端面保護も可能です。

用途スイッチ・表示灯等をスリムブレーカ用の台座上に設置したい場合にご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
取付穴径(Φmm)
塗装
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60330746BDK-2-2211022.5電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
オープン
659
725(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60330755BDK-3-30B16430黒色塗装(半ツヤ)
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする