曜日別特売

ABCパーツ

ABCパーツ - 篠原電機ABCパーツ - 篠原電機

1.あらかじめ収縮チューブを被せてあるので電線保護のためのビニルチューブ等を取り付ける手間が省けます。
2.サイズ展開が3種類あるので、電線サイズや本数に応じて使い分けていただくことができます。

用途電線支持(クリート)用金具としてご使用ください。材質金具本体:鋼板製 t=3.2 電気亜鉛めっき 三価クロメート処理仕上、収縮チューブ:ポリオレフィン 難燃性UL94 VW-1厚さ(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60330780CWL-809880
オープン
479
527(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60330789CWL-110124110
オープン
569
626(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60330798CWL-210215210
オープン
839
923(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする