篠原電機
DHホルダー(樹脂・ワンタッチカバー式)
市販の端子台保護カバーと併用することでリレー等充電部の保護ができます
用途
DINレール対応のリレー等に保護カバーを取り付ける際にご使用ください。
適合
【保護カバー】東洋技研:CA-30, CA-95/東朋テクノロジー:KT15N-d
材質
本体:PP(黒) 難燃性UL94 V-0、金具:鉄製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※適合保護カバー 東洋技研:CA-30, CA-95 東朋テクノロジー:KT15N-d
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60330825
DHC2-31WOA
6.6
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60330850
DHC2-17
4.8
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60330859
DHC2-17T
23.1
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100