曜日別特売

超硬1枚刃面取リ付Oリングカッター(DLCコーティング)

超硬1枚刃面取リ付Oリングカッター(DLCコーティング) - 大洋ツール

1枚刃を採用することで仕上がり面と切削性を向上。アリ溝とR面取りの同時加工が可能。高密着力・高耐久性に優れたDLCコーティングを採用。

用途アルミ材質超硬Z20刃数1刃形右刃右ネジレ表面処理DLCコーティング内容量1本
全21種類を絞り込む
全長
刃長
面取
21種類すべて表示中
注文コード
品番
全長
刃長
柄径(Φ)
コーナーR(mm)
面取
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60330335CD-OEC1 P-2501.830.2【R】0.2
32,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
60330351CD-OEC1 A-2502.0130.2【R】0.25
33,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
60330360CD-OEC1 A-1501.330.2【R】0.13
33,900
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
60330369CD-OEC1 P-1501.430.2【R】0.15
33,900
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
60330378CD-OEC1 P-3502.840.4【R】0.2
35,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
60330387CD-OEC1 V-1502.960.4【R】0.3
35,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
60330396CD-OEC1 G-1502.440.4【R】0.2
36,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
60330405CD-OEC1 A-3502.7940.4【R】0.25
37,100
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
60330421CD-OEC1 A-6502.5140.4【R】0.25
37,100
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
60330430CD-OEC1 P-6502.540.4【R】0.2
37,100
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
60330439CD-OEC1 A-4504.3460.4【R】0.38
48,700
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
60330448CD-OEC1 A-8505.2180.8【R】0.38
51,300
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
60330457CD-OEC1 P-4504.780.4【R】0.4
51,600
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
60330466CD-OEC1 A-7503.9160.4【R】0.38
51,900
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
60330475CD-OEC1 A-5505.7780.8【R】0.38
52,500
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
60330491CD-OEC1 G-2504.780.4【R】0.4
52,600
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
60330500CD-OEC1 P-7504.280.4【R】0.4
52,600
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
60330509CD-OEC1 V-2504.480.4【R】0.4
52,600
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
60330518CD-OEC1 P-5557100.8【R】0.5
53,400
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
60330527CD-OEC1 P-8556.3100.8【R】0.5
54,300
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
60330536CD-OEC1 V-3557.6100.8【R】0.5
65,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする