BDS-B 盤用スペースダクト

BDS-B 盤用スペースダクト - 日東工業

ダクトの背面部がありませんので、配線後の施工も可能です。

用途前面パネルの取り外しが簡単にでき、配線作業や保守、点検が容易です。上下左右面にねじなどの突起物がありませんので、分電盤を複数並べて使用することができます。キャビネット取付用ねじ付材質板厚(mm)【ボデー】1.6【前面パネル】1.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※屋内専用です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全72種類を絞り込む
質量(kg)
塗装色
適合キャビネット
72種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
塗装色
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
適合キャビネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60330920BDS12-43B4ライトベージュ塗装(5Y7/1)400×300×120【横幅】400mmのキャビネット用、【深さ】120mm用
15,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60330929BDS12-43BC4クリーム塗装(2.5Y9/1)400×300×120【横幅】400mmのキャビネット用、【深さ】120mm用
15,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60330938BDS12-44B5ライトベージュ塗装(5Y7/1)400×400×120【横幅】400mmのキャビネット用、【深さ】120mm用
19,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60330947BDS12-44BC5クリーム塗装(2.5Y9/1)400×400×120【横幅】400mmのキャビネット用、【深さ】120mm用
19,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60330956BDS12-45B6ライトベージュ塗装(5Y7/1)400×500×120【横幅】400mmのキャビネット用、【深さ】120mm用
23,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60330965BDS12-45BC6クリーム塗装(2.5Y9/1)400×500×120【横幅】400mmのキャビネット用、【深さ】120mm用
23,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60330981BDS12-53B4.5ライトベージュ塗装(5Y7/1)500×300×120【横幅】500mmのキャビネット用、【深さ】120mm用
19,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60330990BDS12-53BC4.5クリーム塗装(2.5Y9/1)500×300×120【横幅】500mmのキャビネット用、【深さ】120mm用
19,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60330999BDS12-54B5.5ライトベージュ塗装(5Y7/1)500×400×120【横幅】500mmのキャビネット用、【深さ】120mm用
22,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60331008BDS12-54BC5.5クリーム塗装(2.5Y9/1)500×400×120【横幅】500mmのキャビネット用、【深さ】120mm用
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60331017BDS12-55B6.5ライトベージュ塗装(5Y7/1)500×500×120【横幅】500mmのキャビネット用、【深さ】120mm用
27,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60331026BDS12-55BC6.5クリーム塗装(2.5Y9/1)500×500×120【横幅】500mmのキャビネット用、【深さ】120mm用
27,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60331035BDS12-63B5ライトベージュ塗装(5Y7/1)600×300×120【横幅】600mmのキャビネット用、【深さ】120mm用
22,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60331051BDS12-63BC5クリーム塗装(2.5Y9/1)600×300×120【横幅】600mmのキャビネット用、【深さ】120mm用
22,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60331060BDS12-64B6ライトベージュ塗装(5Y7/1)600×400×120【横幅】600mmのキャビネット用、【深さ】120mm用
26,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60331069BDS12-64BC6クリーム塗装(2.5Y9/1)600×400×120【横幅】600mmのキャビネット用、【深さ】120mm用
26,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60331078BDS12-65B7ライトベージュ塗装(5Y7/1)600×500×120【横幅】600mmのキャビネット用、【深さ】120mm用
30,500
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60331087BDS12-65BC7クリーム塗装(2.5Y9/1)600×500×120【横幅】600mmのキャビネット用、【深さ】120mm用
30,500
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60331096BDS16-43B4.5ライトベージュ塗装(5Y7/1)400×300×160【横幅】400mmのキャビネット用、【深さ】160mm用
16,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60331105BDS16-43BC4.5クリーム塗装(2.5Y9/1)400×300×160【横幅】400mmのキャビネット用、【深さ】160mm用
16,500
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60331121BDS16-44B5.5ライトベージュ塗装(5Y7/1)400×400×160【横幅】400mmのキャビネット用、【深さ】160mm用
20,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60331130BDS16-44BC5.5クリーム塗装(2.5Y9/1)400×400×160【横幅】400mmのキャビネット用、【深さ】160mm用
20,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60331139BDS16-45B6.5ライトベージュ塗装(5Y7/1)400×500×160【横幅】400mmのキャビネット用、【深さ】160mm用
25,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60331148BDS16-45BC6.5クリーム塗装(2.5Y9/1)400×500×160【横幅】400mmのキャビネット用、【深さ】160mm用
25,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60331157BDS16-53B5ライトベージュ塗装(5Y7/1)500×300×160【横幅】500mmのキャビネット用、【深さ】160mm用
20,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60331166BDS16-53BC5クリーム塗装(2.5Y9/1)500×300×160【横幅】500mmのキャビネット用、【深さ】160mm用
20,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60331175BDS16-54B6ライトベージュ塗装(5Y7/1)500×400×160【横幅】500mmのキャビネット用、【深さ】160mm用
23,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60331191BDS16-54BC6クリーム塗装(2.5Y9/1)500×400×160【横幅】500mmのキャビネット用、【深さ】160mm用
23,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60331200BDS16-55B7ライトベージュ塗装(5Y7/1)500×500×160【横幅】500mmのキャビネット用、【深さ】160mm用
28,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60331209BDS16-55BC7クリーム塗装(2.5Y9/1)500×500×160【横幅】500mmのキャビネット用、【深さ】160mm用
28,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60331218BDS16-63B5.5ライトベージュ塗装(5Y7/1)600×300×160【横幅】600mmのキャビネット用、【深さ】160mm用
21,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60331227BDS16-63BC5.5クリーム塗装(2.5Y9/1)600×300×160【横幅】600mmのキャビネット用、【深さ】160mm用
21,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60331236BDS16-64B6.5ライトベージュ塗装(5Y7/1)600×400×160【横幅】600mmのキャビネット用、【深さ】160mm用
25,500
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60331245BDS16-64BC6.5クリーム塗装(2.5Y9/1)600×400×160【横幅】600mmのキャビネット用、【深さ】160mm用
25,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60331261BDS16-65B7.5ライトベージュ塗装(5Y7/1)600×500×160【横幅】600mmのキャビネット用、【深さ】160mm用
30,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60331270BDS16-65BC7.5クリーム塗装(2.5Y9/1)600×500×160【横幅】600mmのキャビネット用、【深さ】160mm用
30,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60331279BDS16-73B6.5ライトベージュ塗装(5Y7/1)700×300×160【横幅】700mmのキャビネット用、【深さ】160mm用
24,500
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60331288BDS16-73BC6.5クリーム塗装(2.5Y9/1)700×300×160【横幅】700mmのキャビネット用、【深さ】160mm用
24,500
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60331297BDS16-74B7.5ライトベージュ塗装(5Y7/1)700×400×160【横幅】700mmのキャビネット用、【深さ】160mm用
28,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60331306BDS16-74BC7.5クリーム塗装(2.5Y9/1)700×400×160【横幅】700mmのキャビネット用、【深さ】160mm用
28,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60331315BDS16-75B8.5ライトベージュ塗装(5Y7/1)700×500×160【横幅】700mmのキャビネット用、【深さ】160mm用
32,500
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60331331BDS16-75BC8.5クリーム塗装(2.5Y9/1)700×500×160【横幅】700mmのキャビネット用、【深さ】160mm用
32,500
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60331340BDS20-43B5.5ライトベージュ塗装(5Y7/1)400×300×200【横幅】400mmのキャビネット用、【深さ】200mm用
18,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60331349BDS20-43BC5.5クリーム塗装(2.5Y9/1)400×300×200【横幅】400mmのキャビネット用、【深さ】200mm用
18,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60331358BDS20-44B6.5ライトベージュ塗装(5Y7/1)400×400×200【横幅】400mmのキャビネット用、【深さ】200mm用
21,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60331367BDS20-44BC6.5クリーム塗装(2.5Y9/1)400×400×200【横幅】400mmのキャビネット用、【深さ】200mm用
21,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60331376BDS20-45B7.5ライトベージュ塗装(5Y7/1)400×500×200【横幅】400mmのキャビネット用、【深さ】200mm用
26,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60331385BDS20-45BC7.5クリーム塗装(2.5Y9/1)400×500×200【横幅】400mmのキャビネット用、【深さ】200mm用
26,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60331401BDS20-53B6ライトベージュ塗装(5Y7/1)500×300×200【横幅】500mmのキャビネット用、【深さ】200mm用
21,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60331410BDS20-53BC6クリーム塗装(2.5Y9/1)500×300×200【横幅】500mmのキャビネット用、【深さ】200mm用
21,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする