NTツール
NEW メントリドリル
仕様
ストレートシャンク
刃角(°)
90
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
シャンク寸法
最大面取径(Φmm)
最小下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60330080
25-ST10-90
80
10
25
6
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
3日以内出荷
60330089
35-ST12-90
90
12
35
11
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
60330098
45-ST12-90
95
12
45
16
オープン
¥
17,980
¥19,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください