ABCパーツ

ABCパーツ - 篠原電機

1.ボタン・スイッチと当金具を共締めすることで取り付けられるため、扉面にタップ加工が不要です。
2.扉面にタップ加工することなく、ダクトを取り付けることができます。

用途分・配電盤、制御盤、操作盤など、盤内のダクト取付金具としてご使用ください。材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60330545DTK-22-9522.5
オープン
439
483(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60330561DTK-25-9525.5
オープン
439
483(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60330570DTK-30-9530.5
オープン
439
483(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする