オンダ製作所
ストリートエルボ
・給水給湯配管の曲げに使用します。
材質
黄銅
内容量
1個
注意
※埋設には使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法A
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60402225
SR-320
Rc1/2×R1/2
40
21
27
¥1,100
¥
629
¥692
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60402241
SR-350
Rc3/4×R3/4
45
23
32
¥1,430
¥
819
¥901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材