曜日別特売

AXIS T94C01L RECESSED MOUNT

AXIS T94C01L RECESSED MOUNT - アクシスコミュニケーションズ

天井への洗練された、目立たない設置
ネジ1本で天井に取り付け
迅速で簡単な設置
屋内向け
高いスペース効率

用途AXIS T94C01L Recessed Mountは、屋内の吊り天井への設置向けに設計されており、AXIS M42 Seriesに対応しています。 取り付けたカメラは天井に埋め込まれ、カメラドームと薄型のカバーリングが見えるだけです。仕様環境保護:PVC不使用付属品インストールガイド、ガスケット対応製品AXIS M42-V/-LV Series、AXIS Companion Dome mini LE質量(g)260外形寸法(mm)長さ: 252 、高さ: 140 、天井の内側の最大高さ:127 、タイルの厚さ:1~60 、カバーリング直径: 152 、天井のカットアウトの直径:131ケーブル【引き込み】上端: ケーブル孔設置方法天井埋め込み設置場所屋内用ケーシング素材: 54%再生プラスチック、カラー: 白NCS S 1002-B保管温度範囲(℃)-40 ~65耐荷重(g)最大600各種認証安全性:IEC/EN/UL 62368-1、使用環境:IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-78、IEC/EN 62262 IK08内容量1台
注意
※画像は実際の商品と異なる場合がございます。詳細な仕様や付属品等の有無については、必ずメーカーホームページでご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6040260001242-001
オープン
8,298
9,128(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする