多くの設置シナリオに
屋内外用、天井、支柱、パラペット
設置とカメラのメンテナンスが簡単
頑丈で安全-何年にもわたり頑丈にカメラを保護
耐腐食性
用途AXIS T94Q01F 壁面・柱頭用マウントは、パウダーコーティング済みのアルミニウムで製造されています。 天井や軒先部分のほか、支柱やパラペットでの設置に適しています。 これを使用すると、Axisの固定カメラハウジングを天井、梁、軒先、ひさしなど表面が硬い材料の下側に設置することができます。 AXIS T94Q01Fのデザインは汎用性が高く、ポールや支柱の先端、パラペットなどの水平な建築構造にも取り付けできます。付属品インストールガイド対応製品AXIS T92Eシリーズ、AXIS T93Fシリーズ、AXIS T93E05、AXIS T93G05、AXIS Q16-E/P13-E/M11-Eネットワークカメラ、AXIS Q1775-Eネットワークカメラ質量(kg)1.3外形寸法(mm)271×300.4×129.7ケーブル【引き込み】内部、背面: ケーブル孔、側面: ケーブルコンジット穴M25 3/4インチ設置場所屋内用、屋外用ケーシングNEMA 4XおよびIK10規格に準拠した耐衝撃型アルミニウム、取付ブラケット、カラー: 白 NCS S 1002-B各種認証IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22、振動: Class 4M3 IEC 60068-2-6およびIEC 60068-2-27、EN 50581、REACH、CE最大耐荷重(kg)5照射角度(°)アーム: 360、チルト: +25~- 65パン: +100~-100内容量1台