アクシスコミュニケーションズ
AXIS T8003 PS57
汎用性の高い57 V DC電源
入力: 100~240 V AC、1.0 A
出力: 57 V DC、0.8 A、45.6 W
動作温度: 0~40 ℃
湿度: 10~90 %RH
用途
AXIS T8003 PS57は、幅広いコネクターに適した汎用性の高い電源です。 サイズは114.5x32x50 mmで、1000 mmのIEC-C7電源ケーブルが付属しています。
出力電圧(V)
44~57 DC
最大電流(A)
0.7
入力電圧(V)
90~265 AC
保証期間
3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
サイズ(mm)
114.5×32×50
内容量
1台
注意
※画像は実際の商品と異なる場合がございます。詳細な仕様や付属品等の有無については、必ずメーカーホームページでご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60402496
5029-035
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください