曜日別特売

AXIS TU8001 Ethernet Surge Protector

AXIS TU8001 Ethernet Surge Protector - アクシスコミュニケーションズAXIS TU8001 Ethernet Surge Protector - アクシスコミュニケーションズ

屋内または閉鎖空間での使用向け
最大10kVのサージを保護
最大95WのIEEE 802.3btをサポート
最大1Gbpsのデータレートをサポート
Axisデバイスでテスト済み
壁面設置またはDINレール取付け可能

用途
AXIS TU8001 Ethernet Surge Protectorは、イーサネットケーブルの過渡電圧スパイクからPoEデバイスを保護することにより、システムのダウンタイム、サービス、およびメンテナンスの削減に役立ちます。 Axisデバイスとシームレスに連携することが検証されているコンパクトで高品質の製品です。
AXIS TU8001は、屋内のPoEスイッチの近く、またはネットワークカメラや別のデバイスに隣接する屋外の電気筐体キャビネットへの設置に最適です。 筐体に配置すると、配線の露出が少なくなるためシステム全体のトラブルシューティングが簡単になり、ポールに露出するハードウェアが少なくなります。 製品は壁やDINレールに簡単に取り付けることができます。
仕様環境保護:PVC不使用質量(g)80(1.3 質量ポンド)電源サージ防護 IEC61643-21 : 2001:、カテゴリ B2; 1kV 10/700uS; 100A 5/320uS、カテゴリ C1; 1kV 1.2/50uS; 100A 8/20uS、カテゴリ C2; 10kV 1.2/50uS; 5kA 8/20uS、カテゴリ D1; 2kA 10/350uS、入力電力 : 95 W (最大)、入力電流 : 2 A (最大)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)94(3.70 インチ)×27(1.06 インチ)×35(1.38 インチ)動作環境40 ℃ ~ 85 ℃ (-40 °F ~ 185 °F) 最大 95%、非結露保管温湿度範囲-40 ℃~85 ℃ (-40 °F ~ 185 °F) 最大 95%、非結露保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)設置方法壁かけ、平置き、DINレールコネクタRJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoEケーシングアルミニウムケース、カラー : 黒各種認証EMC:IEC/EN 61000-4-5、IEC/EN 61643-21、安全性:UL 497B、使用環境:IEC/EN 60529 IP30、NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)内容量1台
注意
※画像は実際の商品と異なる場合がございます。詳細な仕様や付属品等の有無については、必ずメーカーホームページでご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6040250502315-001
オープン
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする