AXIS T6112 MKII Audio and I/O Interface

AXIS T6112 MKII Audio and I/O Interface - アクシスコミュニケーションズAXIS T6112 MKII Audio and I/O Interface - アクシスコミュニケーションズAXIS T6112 MKII Audio and I/O Interface - アクシスコミュニケーションズ

AxisカメラにマイクロフォンとI/Oをシームレスに追加する
AxisカメラにマイクロフォンとI/Oを追加
追加のIPアドレスは不要
音声およびビデオ用の1つのストリーム
プラグアンドプレイ設置

付属品インストールガイド、取り付けブラケット、I/Oコネクター取付スイッチとカメラの間のどこにでも接続。100 m。高さ(mm)41質量(g)230電源Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class2、3 、またはIEEE 802.3at Type 2 Class 4。bAXIS T6112 Mk llがカメラに電力を供給動作環境-40℃~50℃、湿度10~85% RH (結露不可)保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)コネクタPoE入力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、PoE出力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、I/O: 4ピン2.5 mmターミナルブロック、音声: 3.5 mmマイクロフォン/ライン入力、3.5 mmライン出力保管温度範囲(℃)-40 ~65直径(mm)135各種認証EMC:EN 55032 Class A、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KS C 9832 ClassA、KS C 9835、安全性:IEC/EN/UL 62368-1、環境:IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78内容量1台
注意
※画像は実際の商品と異なる場合がございます。詳細な仕様や付属品等の有無については、必ずメーカーホームページでご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6040253902554-001
オープン
29,980
32,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする