ビアックス
超硬ロータリーバースパイラルカット
Lタイプ円錐型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途
合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼
材質
超微粒子超硬合金
使用工具
電動工具及びエアグラインダー
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60401419
L-0606-S
50
5.2
6
6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
60401437
L-1006-S
53
8.7
6
10
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
60401446
L-1606-S
56
13.8
6
16
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
60401455
L-0303-S
33
2.6
3
3
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください