アスベル
真空断熱マグカップ MG-S330N
真空断熱構造で飲み物の温度をキープできます。ほこりが入りにくいスライドフタ付き。
材質
本体=ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ハンドル・スライドフタ・飲み口=PP、パッキン=シリコーンゴム
幅(mm)
125
色
ブラック
高さ(mm)
103
質量(g)
215
奥行(mm)
96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60412111
A3252-07
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください