MROCAT
剪定鋸(鞘付き)
フッ素コーティングにより、ヤニや汚れが付きにくくお手入れも簡単です。
切り口がアサリ分けなしのタイプです。
滑りにくく手にフィットするTPRグリップで、長時間の作業も快適。
用途
園芸、庭作業、家庭菜園などに。
材質
刃:SK85(SK5)炭素工具鋼、グリップ:ABS+TPR
全長(mm)
510
質量(kg)
鞘付き:0.4、鞘なし:0.25
ピッチ(mm)
4
刃長(mm)
330
板厚(mm)
1.2
切り幅(mm)
1.2
内容量
1本
注意
※刃先には直接さわらないでください。
※材質や形状によっては切断しにくいものがあります。無理に切断すると破損やケガの恐れがあるため、ご注意ください。
※ケガ防止のため、安全手袋などを着用してください。
※使用後は汚れや付着物を拭き取り、よく乾燥させて保管してください。
※お子様の手の届かない場所に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60412707
C0114
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください