TAKIGEN(タキゲン)
ティーロック
お茶の被覆栽培のシート固定に使用します。
様々な太さの枝をしっかり固定できるため、風の強い日も安心です。
用途
お茶の被覆作業
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)耐候性グレード
材質(ひも)
塩ビコーティング
材質(バネ)
硬鋼線(SWRH)
表面仕上げ
【バネ】亜鉛複合皮膜処理
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60413179
CP-689-A-1
紐付き
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60413188
CP-689-A-2
紐なし
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください