TAKIGEN(タキゲン)
レコード巻きテープ
30mm幅は軽量のため、横紐を張るのに最適です。
シルバー色は害虫忌避効果があります。
用途
結束・誘引作業
材質
ポリエチレン
幅(mm)
30
長さ(m)
500
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60413355
CP-644-1-Silver
シルバー
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60413371
CP-644-1-Green
グリーン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください