シネジック
トライリード 小箱(鉄/クロメート)
トライリードは木割れを起こさずきれいに仕上げることを追求した細ビスです。
木材だけでなく、MDFの木口などにも下穴なしで施工できるので様々な用途に使えます。
用途
ドア枠、引き出し、棚、吊棚への施工に。
材質
鉄
十字穴番号
T-10
呼び径(mm)
3
表面処理
クロメート
頭部形状
皿
頭部径(Φmm)
6.3
ビット
ヘクスローブビット T-10
穴の形状
ヘクスローブ(星形)ビット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
適合厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60426506
TL3-30
1箱(400本)
30
【上材】~10
オープン
¥
4,020
¥
4,422
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426515
TL3-40
1箱(340本)
40
【上材】~15
オープン
¥
4,020
¥
4,422
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426531
TL3-50
1箱(300本)
50
【上材】~20
オープン
¥
4,020
¥
4,422
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧