シネジック
デッキワン+ 小箱(ステンレス/ブラウン)
デッキワン+は堅いデッキ材を下穴無しで一発施工できる商品です。
デッキ材の留め付け作業負担を大幅に軽減します。
用途
ウッドデッキ留めやエクステリア全般への施工に。
材質
ステンレス/SUS410
色
ブラウン
頭部径(Φmm)
9.5
ビット
四角ビット NO.2
ねじの呼び
5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60426050
D5-55B+
1箱(100本)
55
【板材】~20
オープン
¥
8,840
¥
9,724
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426059
D5-65B+
1箱(85本)
65
【板材】~30
オープン
¥
8,840
¥
9,724
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426068
D5-75B+
1箱(75本)
75
【板材】~30
オープン
¥
8,840
¥
9,724
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426077
D5-90B+
1箱(65本)
90
【板材】~45
オープン
¥
8,840
¥
9,724
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧