シネジック
デッキワン+ 小箱(ステンレス/ブラウン)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(75本)
1箱(65本)
1箱(75本)
¥8,840
1箱(85本)
1箱(100本)
長さ(mm)
75
55
65
75
90
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(75本)
注文コード
60426068
品番
D5-75B+
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,724
販売価格(税別)
¥
8,840
バスケットに入れる
デッキワン+は堅いデッキ材を下穴無しで一発施工できる商品です。
デッキ材の留め付け作業負担を大幅に軽減します。
用途
ウッドデッキ留めやエクステリア全般への施工に。
長さ(mm)
75
高さ(mm)
【板材】~30
材質
ステンレス/SUS410
色
ブラウン
表面処理
パシベイト
頭部形状
丸皿
頭部径(Φmm)
9.5
ビット
四角ビット NO.2
ねじの呼び
5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧