曜日別特売

タルキックS 小箱(鉄/プロイズグリーン)

タルキックS 小箱(鉄/プロイズグリーン) - シネジックタルキックS 小箱(鉄/プロイズグリーン) - シネジックタルキックS 小箱(鉄/プロイズグリーン) - シネジック

タルキックSはあおり止め金物の代わりにビス1本で垂木止めを可能にした製品です。
強度はもちろん、施工性を追及した設計になっており、高所での作業負担を大幅に軽減します。
在来工法用金物(ST-15)の代わりとしてもお使いいただけます。

用途枠組壁工法(2x4工法)や木造軸組工法の垂木止めに。種別半ねじ材質鉄/プロイズグリーン頭部径(Φmm)16ビット四角ビット NO.3ねじの呼び6mmRoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)65内容量1箱(100本)
注意
※タルキックSは上枠、頭つなぎ材にねじ部が全て埋まるようにサイズを選んでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60426129TS6-160160
オープン
14,670
16,137(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426138TS6-170170
オープン
15,260
16,786(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426147TS6-180180
オープン
15,840
17,424(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426156TS6-190190
オープン
16,430
18,073(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426165TS6-200200
オープン
17,310
19,041(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426181TS6-210210
オープン
18,190
20,009(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする