曜日別特売

天然素材調のマルチトレー(キャスター付) 丸型30cm 2個組

天然素材調のマルチトレー(キャスター付) 丸型30cm 2個組 - 住まいスタイル天然素材調のマルチトレー(キャスター付) 丸型30cm 2個組 - 住まいスタイル天然素材調のマルチトレー(キャスター付) 丸型30cm 2個組 - 住まいスタイル天然素材調のマルチトレー(キャスター付) 丸型30cm 2個組 - 住まいスタイル天然素材調のマルチトレー(キャスター付) 丸型30cm 2個組 - 住まいスタイル天然素材調のマルチトレー(キャスター付) 丸型30cm 2個組 - 住まいスタイル天然素材調のマルチトレー(キャスター付) 丸型30cm 2個組 - 住まいスタイル天然素材調のマルチトレー(キャスター付) 丸型30cm 2個組 - 住まいスタイル

隠しキャスターで家電もスイスイ
「大型プランターや、重さのある家電を サッと動かせたら・・・。」
Surury (スルリー) はそんな声から生まれたキャスター付トレイです。
隠しキャスターなので、見た目は普通のおしゃれなトレイ!
360度スムーズに動かせるので、掃除や模様替えが格段にはかどりますよ。
洗練された雰囲気はそのままに、水に強いPVC素材のため、水まわりにも最適です。
・動くトレイで、暮らしがもっと軽くなる
プランターや家電などをラクラク移動。鉢植えもまとめて動かせるので、掃除や模様替えが気軽にできます。
家族みんなが涼しい場所に、扇風機をさっと動かせば、居心地のいい空間のできあがり。
ラグでごろごろ、そんな時の相棒にもぴったり。
使わない時は、隙間にシュッと収納できるのも嬉しい。
・小さな力持ち。耐荷重25kgの安心感と豊富なバリエーション
カラーはぬくもりのある天然木調とスタイリッシュな大理石調。

用途木目調と大理石調のおしゃれなキャリーボードとして、観葉植物の植木鉢や空気清浄機やサーキュレーターなどを乗せてもキャスター付き移動が楽々。 リビングやベランダ、お庭や水回りでも。 鉢置き プランター スタンド ベース キャスター 台車 フラワー トレー 皿材質MDF質量(kg)1備考完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×35仕上PVCシート貼り内容量1セット(2個)
注意
※・デザイン/仕様について
※入荷時期により、商品のデザイン・ 仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。
※大きなデザインの変更はございませんが、ご注意ください。
※・強度について
※簡易設置のため、強度については設置環境に依存いたします。
※十分に安全をご確認の上、設置してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品イメージ60427136TR-CS-2P-300BRNウォルナット
8,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※商品イメージ60427145TR-CS-2P-300NTUナチュラルオーク
8,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※商品イメージ60427161TR-CS-2P-300GRYグレーマーブル
8,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※商品イメージ60427170TR-CS-2P-300WHTホワイトマーブル
8,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする