日東工業
開口プレート
入出線用、機器取付用に便利な開口プレート。キャビネットに穴加工をするだけで取付可能です。
用途
増設が想定される場合や、取り外し後の取付穴を塞ぐ用途として使用可能です。
セット内容
開口プレート1枚、取付ねじ
材質
鉄
板厚(mm)
1.6
塗装色
ライトベージュ色(5Y7/1)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
取扱説明書:
(0.96MB)
注意
※屋内・屋外兼用 開口プレート(パッキン付)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
外形寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60416250
BP17-1314PP-Z
SLS-13R、SLS-13NR、SLS-13FR、SLS-13K-2R
130×140
¥
4,850
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60416259
BP17-1516PP-Z
SLS-15R、SLS-15NR、SLS-15FR、SLS-15K-2R
150×150
¥
5,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60416268
BP17-1718PP-Z
SLS-17R、SLS-17NR、SLS-17FR、SLS-17K-2R、SLS-17KL-2R
170×180
¥
5,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60416277
BP17-2021PP-Z
SLS-20R、SLS-20NR、SLS-20FR、SLS-20K-2R
200×210
¥
5,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60416286
BP17-2424PP-Z
SLS-24R、SLS-24NR、SLS-24FR、SLS-24K-2R
240×240
¥
5,950
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください