シネジック
パネリード穿 小箱(鉄/ラスパート)
パネリード穿は鋼板挿入型接合部でドリフトピンの代用が可能な商品です。
特殊先端刃先が鋼板を貫通するので鋼板の下穴が不要、初期ガタの少ない剛性の高い接合が可能です。
用途
中大規模木造建築の鋼板挿入に。
接合部のドリフトピン代用に。
材質
鉄/ラスパート
厚さ(mm)
【鋼材】~9.0
頭部径(Φmm)
10.7
ビット
ヘクスローブビット T-40
ねじの呼び
7mm
注意
※施工にはインパクトドライバーではなくドリルドライバーをご使用ください。
※ドリルドライバーの回転数は1800~2200rpmを推奨します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60426470
SPD-85
1箱(50本)
85
厚さ:90mm
オープン
¥
33,280
¥
36,608
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426479
SPD-100
1箱(50本)
100
厚さ:105mm
オープン
¥
38,820
¥
42,702
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426488
SPD-115
1箱(100本)
115
厚さ:120mm
オープン
¥
46,200
¥
50,820
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426497
SPD-145
1箱(100本)
145
厚さ:150mm
オープン
¥
58,320
¥
64,152
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧