シネジック
パネリード鋼 小箱(鉄/マルチシールド)
パネリード鋼は構造金物止め用として高い強度を実現した製品です。
強度はもちろんのこと、施工性も追及した設計になっており作業負担を軽減します。
用途
中大規模木造建築の構造用金物留めに。
材質
鉄/マルチシールド
厚さ(mm)
【鋼材】~9.0
頭部径(Φmm)
25.4
ビット
ヘクスローブビット T-50
ねじの呼び
12mm
内容量
1箱(50本)
注意
※鋼板には12~13mmの下穴をあけてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60426427
PK12-90
90
オープン
¥
21,360
¥
23,496
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426436
PK12-120
120
オープン
¥
32,050
¥
35,255
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧