PK12-120 パネリード鋼 小箱(鉄/マルチシールド) シネジック 60426436

PK12-120 パネリード鋼 小箱(鉄/マルチシールド) シネジック 60426436
PK12-120 パネリード鋼 小箱(鉄/マルチシールド) シネジック 60426436
PK12-120 パネリード鋼 小箱(鉄/マルチシールド) シネジック 60426436

パネリード鋼 小箱(鉄/マルチシールド)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(mm)120
内容量1箱(50本)注文コード60426436品番PK12-120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,255
販売価格(税別)
¥32,050

パネリード鋼は構造金物止め用として高い強度を実現した製品です。
強度はもちろんのこと、施工性も追及した設計になっており作業負担を軽減します。

用途
中大規模木造建築の構造用金物留めに。
長さ(mm)
120
材質
鉄
厚さ(mm)
【鋼材】~9.0
表面処理
マルチシールド
頭部形状
六角
頭部径(Φmm)
25.4
ビット
ヘクスローブビット T-50
ねじの呼び
12mm
注意
※鋼板には12~13mmの下穴をあけてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする