シネジック
パネリード鋼 トラス 小箱(鉄/プロイズ)
パネリード鋼トラスは構造金物止め用として高い強度と意匠性を両立した製品です。
頭部が丸く角がないので人の手が触れる場所での使用や均一な見た目の接合部の作成に最適です。
用途
中大規模木造建築の構造用金物や木製遊具の金物留めに。
材質
鉄/プロイズ
厚さ(mm)
【鋼材】~9.0
頭部径(Φmm)
17.8
ビット
ヘクスローブビット T-40
ねじの呼び
8mm
内容量
1箱(50本)
注意
※鋼板には8~9mmの下穴をあけてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60426445
PKT8-60
60
オープン
¥
8,630
¥
9,493
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60426461
PKT8-90
90
オープン
¥
10,180
¥
11,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧