はくでん
パイロットランプ 平型タイプ
取り付け用のナット・ゴムパッキンが付属しています。
材質(本体)
ニッケルメッキ真鍮・ステンレス鋼
定格電圧(V)
12-24
LED色
赤
取付穴径(Φmm)
約10
LED
平型タイプ
定格電流(mA)
3-20
防水性
IP67
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60427845
HDPL-10F-R
1個
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60427861
HDPL-10F-R10
10個
¥
4,080
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください