はくでん
テストリード ワニ口-バナナプラグ
片方はワニ口クリップ、もう片方はバナナプラグ(背部連結可能)のテストリードです。
金属部分への接触を防ぐ保護カバーが付いているため、実験用途にも適しています。
定格電圧(V)
1000
定格電流(A)
12
材質(絶縁体)
PVC
材質(表面)
ナイロン
リード線長さ(mm)
1000
リード線太さ(mm
2
)
0.75
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60427827
HD403-SJZ42-R1
赤
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60427836
HD403-SJZ42-K1
黒
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください