曜日別特売

万能はさみASライト カーブ

万能はさみASライト カーブ - E-Value万能はさみASライト カーブ - E-Value万能はさみASライト カーブ - E-Value

手が干渉しにくいカーブタイプです。
刃・バネ・リベットなどの金属部品はすべてサビにくいステンレス製です。
細かなギザ刃が切るものを逃がさずしっかりカットできます。
作業が楽なバネ付きタイプです。
使わないときはバンドでハンドルを固定できます。
軽量・コンパクトタイプで、携帯や収納にも便利です。

用途アルミ板やプラスチック板針金などの切断。仕様オールステンレス材質刃部:ステンレス鋼 / グリップ:POMタイプカーブタイプ切断能力(mm)(アルミ板)約厚さ0.3まで / (プラスチック板)約厚さ1.0まで / (ゴム板)約厚さ5.0まで / (針金)約太さ0.55まで / (アルミ線)約太さ1.2まで内容量1本
注意
※本来の用途以外の使用や切断能力を超えた使用はしないで下さい。
※台紙裏の使用上の注意をよく読み、十分にご理解いただいたうえでご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60429069EMSL-170C
オープン
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする