チェンソー目立てガイドS

チェンソー目立てガイドS - E-Valueチェンソー目立てガイドS - E-Valueチェンソー目立てガイドS - E-Value

簡単に正しい角度で目立てができ、切れ味が復活します。
30度角度線とチェンソー本体ガイドバーが平行になるように角度を合わせて目立てをすることにより正しい角度で目立てをすることが出来ます。
握りやすい成形グリップです。

用途チェンソーヤスリの目立て作業。仕様ガイドプレート:30度角度線付適合適合チェーン4.0mm(25AP、91PX/91VXL/91R)材質ヤスリ部;炭素鋼直径(Φcm)4内容量1個
注意
※商品パッケージに記載の用途、使用上の注意などをよく読みご理解のうえご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
604291054.0mm
オープン
909
1,000(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする