千吉
サポートフック シルバー
簡単に取り付け可能で、ノーマルな皮サックがカン付きサックに早変わりします。
レバータイプで取り付けが楽々です。
ベルトを外さず簡単に装着が可能です。
アルミダイキャスト製なので軽量で丈夫です。
用途
サック用取付カン。
材質
ケース掛け部:アルミダイキャスト / ベルト掛け部:スチール
色
シルバー
耐荷重(kg)
2
内容量
1個
注意
※従来の園芸用鋏サックに装着する物ですので、高所作業等の落下防止用には絶対に使用しないでください。
※スチール製ですので、破損や錆・金属疲労がある場合は、ただちに使用を中止してください。サック等の脱落の原因になります。
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用しないときは屋内に保管してください。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60429787
SSF-3
オープン
¥
989
¥1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください