曜日別特売

P柄 極短ショベル丸

P柄 極短ショベル丸 - 千吉P柄 極短ショベル丸 - 千吉

取り回しの容易な、耐久性抜群のパイプ柄ショベルです。
全長約55cmと取り回し抜群のコンパクトショベルです。
塗装が剥がれにくく、耐腐食性にも優れた粉体静電塗装仕上げです。
家庭菜園やアウトドア、車載用などとしても使えます。

用途穴掘り、土すくい作業用。仕様粉体塗装仕上げ全長(mm)550タイプ板厚(mm)1.45材質(ヘッド)ショベル用特殊鋼板(50Mn)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60428536SPMS-1
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする