チャンネルブラシスリム

チャンネルブラシスリム - SK11チャンネルブラシスリム - SK11チャンネルブラシスリム - SK11チャンネルブラシスリム - SK11チャンネルブラシスリム - SK11チャンネルブラシスリム - SK11チャンネルブラシスリム - SK11チャンネルブラシスリム - SK11

狭いところにも使いやすい細幅短毛のチャンネルブラシです。
ブラシ先端部は樹脂コートで、キズつけにくく、毛の抜けを軽減します。
ブラシ幅が約3.5mmと細く、高さが17mm(毛丈10mm)と短いので狭い箇所にも使いやすいです。
狭い範囲の作業には力が集中しやすく、効率よくさびや汚れを落とせます。
ハンドル部はさびにくいユニクロメッキ仕上げです。

用途サビ落とし・バリ取り・ペンキはがしなどの作業。寸法(幅W×高さH)(mm)【ブラシ】3.5×17毛丈(mm)10内容量1本
注意
※パッケージ台紙の用途や注意事項をよく読み、ご理解のうえご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60428895SCB-1ブラシ:銅線 / ハンドル:鉄・ユニクロメッキ
オープン
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60428911SCB-2ブラシ:ステン / ハンドル:鉄・ユニクロメッキ
オープン
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60428920SCB-3ブラシ:真鍮 / ハンドル:鉄・ユニクロメッキ
オープン
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60428929SCB-4ブラシ:塩ビ / ハンドル:鉄・ユニクロメッキ
オープン
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする