チャンネルブラシヘラ付き真鍮

チャンネルブラシヘラ付き真鍮 - SK11チャンネルブラシヘラ付き真鍮 - SK11チャンネルブラシヘラ付き真鍮 - SK11

固まった汚れなども強力にはがせるヘラ付のチャンネルブラシです。
ブラシ先端部は樹脂コートで、キズつけにくく、毛の抜けを軽減します。
ブラシ先端に金属ヘラがついており、こびりついた汚れやさびをスクレパーが無くても強力に除去できます。
ブラシはスタンダードな♯6サイズです。
ハンドル部はさびにくいユニクロメッキ仕上げです。

用途サビ落とし・バリ取り・ペンキはがしなどの作業。材質ブラシ:真鍮 / ハンドル:鉄・ユニクロメッキ寸法(幅W×高さH)(mm)【ブラシ】6×25毛丈(mm)18内容量1本
注意
※パッケージ台紙の用途や注意事項をよく読み、ご理解のうえご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60428956SCB-7
オープン
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする