Fitスクレーパースリム 曲

Fitスクレーパースリム 曲 SK11 Fitスクレーパースリム 曲 SK11 Fitスクレーパースリム 曲 SK11 Fitスクレーパースリム 曲 SK11

狭い箇所にも使いやすい軽量小型サイズです。
全長が短く手元に近いので狭い範囲の汚れや錆に力が集中しやすく効率的に作業できます。
手にフィットする握りやすいソフトグリップです。
落下防止コードも取り付け可能な大型穴付きです。

用途シールはがし、汚れ取り、サビ・ペンキはがし作業。 材質グリップ:ABS・エラストマー / ブレード:ステンレス鋼 板厚(mm)約1.5 刃先形状 ブレードステンレス鋼(HRC±50) 内容量1本
注意
※パッケージ台紙の用途、注意事項などをよく読み、ご理解のうえご使用ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
刃幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60428351 SFSS-15B 15
オープン
679
747 (税込)
翌々日出荷

返品不可
60428360 SFSS-25B 25
オープン
689
758 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする