曜日別特売

サンダーディスクS

サンダーディスクS - SK11サンダーディスクS - SK11サンダーディスクS - SK11サンダーディスクS - SK11サンダーディスクS - SK11サンダーディスクS - SK11

A(アルミナ)に比べ3倍の仕事量のディスクです。
耐久性も高くコストパフォーマンス抜群です。

用途ステンレスや難削材の研削、溶接ビード除去やサビ取りなどの作業。材質セラミック砥粒サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])13000砥粒S(セラミック)内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60428825SSD-S04040
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
60428841SSD-S06060
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
60428850SSD-S08080
オープン
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする