曜日別特売

サンダーディスクA

サンダーディスクA - SK11サンダーディスクA - SK11サンダーディスクA - SK11サンダーディスクA - SK11サンダーディスクA - SK11サンダーディスクA - SK11サンダーディスクA - SK11サンダーディスクA - SK11

コストパフォーマンスに優れています。
粒度のバリエーションも豊富で、荒削りから中仕上げまで可能です。

用途一般鋼や鉄の表面研磨や研削に、バリ取り、刃物等の磨きなどの作業。材質アルミナサイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒A(アルミナ)内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60428746SSD-A06060
オープン
149
164(税込)
翌々日出荷
返品不可
60428755SSD-A08080
オープン
149
164(税込)
翌々日出荷
返品不可
60428771SSD-A100100
オープン
149
164(税込)
翌々日出荷
返品不可
60428780SSD-A120120
オープン
149
164(税込)
翌々日出荷
返品不可
60428789SSD-A180180
オープン
149
164(税込)
翌々日出荷
返品不可
60428798SSD-A240240
オープン
149
164(税込)
翌々日出荷
返品不可
60428807SSD-A400400
オープン
149
164(税込)
翌々日出荷
返品不可
60428816SSD-A600600
オープン
149
164(税込)
翌々日出荷
返品不可
60428737SSD-A04040
オープン
149
164(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする