ステン万能鋏EX Wカーブ

ステン万能鋏EX Wカーブ - SK11ステン万能鋏EX Wカーブ - SK11ステン万能鋏EX Wカーブ - SK11ステン万能鋏EX Wカーブ - SK11

どこで切っても切れる角度を常にキープします。
アンチグルーブレード(Anti-Glue)を採用し、刃と刃の接触する面積を減らすことで、テープなどの粘着剤が付着しにくい特殊形状刃です。
刃部・ボルト・ナット・バネなどの主要金属パーツはすべてステンレス製でさびにくくなっています。
刃元で切っても刃先で切っても、最適な刃の開き角度をキープし、軽い切れ味です。
柄尻は、落下防止コードを直接取り付けられる大きな穴付き仕様です。

用途工作・ホビーなどの切断作業。材質刃部:ハイカーボンステンレス合金鋼 / グリップ:PP(グラスファイバー配合)・TPR / ボルト・ナット・バネ:ステンレスタイプWカーブ切断能力(mm)ステンレス板0.3厚まで刃部硬度HRC55~57内容量1本
注意
※製品台紙の使用上の注意をよく読んで、使用方法等の内容を理解したうえでご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60429096MSAS-210WC
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする