SK11
極冷ロングクルー長袖シャツ
極冷なめらかでヒンヤリ冷たくて気持ちが良いです。
身体の中から直接冷感を体感でき、シルクの様な肌触りでなめらかでひやっとします。
直接冷感素材を使用、抜群の超速乾性で快適、超軽量+上下ストレッチ素材です。
用途
暑さ対策の肌着。
材質
ナイロン85% Pu15%
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
チェスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60429227
522211BK-M
ブラック
M
88~96
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60429236
522212BK-L
ブラック
L
96~104
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60429245
522213BK-LL
ブラック
LL
104~112
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60429261
522291WG-M
ホワイトグレ―
M
88~96
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60429270
522292WG-L
ホワイトグレ―
L
96~104
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60429279
522293WG-LL
ホワイトグレ―
LL
104~112
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください