曜日別特売

鳶ライトレベルMAJEWEL

鳶ライトレベルMAJEWEL - SK11鳶ライトレベルMAJEWEL - SK11鳶ライトレベルMAJEWEL - SK11鳶ライトレベルMAJEWEL - SK11

宝石(JEWEL)のように輝く至高の逸品です。
ライト付き鳶レベルの特別カラーです。
大型シャックル付きでカラビナに装着可能です。
LEDライト内蔵で暗いところでの作業に最適です。
強力マグネット内蔵です。
測定基準面V溝加工でパイプ等の測定も可能です。

用途水平・垂直の測定。仕様4本線アクリル気泡管(水平、垂直)材質フレーム:アルミ合金 / カバー:ポリカーボネイト樹脂 / マグネット / ネオジム精度±1.00mm/m=±0.0573度以内感度0.50mm/m=0.0286度電池CR2032×1個気泡管グリーン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60429051SED-TBLM-MJWL
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする