曜日別特売

ダイヤモンド研磨ブロック

ダイヤモンド研磨ブロック - SK11ダイヤモンド研磨ブロック - SK11ダイヤモンド研磨ブロック - SK11ダイヤモンド研磨ブロック - SK11ダイヤモンド研磨ブロック - SK11ダイヤモンド研磨ブロック - SK11ダイヤモンド研磨ブロック - SK11ダイヤモンド研磨ブロック - SK11

石材やガラス、タイルなどの硬い素材の研磨・バリ取り・修正が出来ます。
人工ダイヤモンドを使用しており、硬質の素材の研磨・バリ取り・修正が出来ます。
表面は電着ダイヤの為、研削力が高く、タイルやガラスの切断後のバリ取りや形状の修正にも十分使えます。
型崩れのしにくい発泡ウレタン製の高密度スポンジを使用しています。
水を使うことにより仕上がりがよく、ダイヤの消耗も少なく長く使用できます。

用途石材や金属の研磨修正や、タイルやガラスのバリ取り・修正作業。材質研磨材面:人工ダイヤモンド・ステンレスプレート / 本体:発泡ウレタン寸法(mm)約96×60×32内容量1個
注意
※パッケージ台紙の用途や注意事項をよく読み、ご理解のうえご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60428859#6060
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60428868#100100
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60428877#200200
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60428886#400400
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする