SK11
ツールボックス
便利な両開きの工具箱で、フタも外すことができます。
高さのある工具、道具も収納可能です。
200mmスプレー缶も収納できます。
用途
道具・工具の収納や持運び。
付属品
中皿1枚 / 仕切4枚
材質
高耐衝撃性コーポリマー
耐荷重(kg)
400
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
460×265×233
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60429735
FD-4600BK
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください